商品豆知識
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット
使用流体水、空気、油
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304
形状ソケット
使用圧力(MPa)6.9以下
ねじの種類PT(管用テーパ)
使用温度(℃)-50~150
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
ねじの種類PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナット
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状沈みプラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)3.45
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
質量(g)9
2018年トラスコ掲載ページ3 0317
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状六角プラグ
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状四角プラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SCS14
形状メガニップル
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード