38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続銅管 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 形状ストレート 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 接続銅管 形状ストレート タイプCF型 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状丸形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状竪形3方向 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管×銅管 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBR型 外径D(Φmm)10(銅管) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リングナット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
特価
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両口フレアージョイント アソー CADデータあり
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

異径両口フレアージョイント アソー CADデータあり
1個
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フレアーナット アソー CADデータあり
種類銅管用継手 形状その他 使用流体水、空気、油 材質C3604BD 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内ネジ・フレアージョイント アソー CADデータあり
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両口フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サービス・リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両口ロックナット付リングジョイント アソー CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲージフィッティング アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内ネジ・リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×チューブ 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)