「銅管継手」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リングナット アソー CADデータあり
1個
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
特価
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両口フレアージョイント アソー CADデータあり
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

異径両口フレアージョイント アソー CADデータあり
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フレアーナット アソー CADデータあり
種類銅管用継手 形状その他 使用流体水、空気、油 材質C3604BD 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内ネジ・フレアージョイント アソー CADデータあり
1個
特価
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレアーキャップ アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両口フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サービス・リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内ネジ・リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口ロックナット付リングジョイント アソー CADデータあり
1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲージフィッティング アソー CADデータあり
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途他分野における機具・機器・機械の部品として。銅管用継手です。 トラスコ品番515-7307 材質黄銅
1個
399 税込439
3日以内出荷

フレアーキャップ アソー CADデータあり
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。 同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)