カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 継手(9)
絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- アソー
- モノタロウ(1)
- エスコ(35)
- SKC(2)
- Loc-Line(ロックライン)(13)
- 清水製作所[継手](4)
- イチネンTASCO(18)
- SMC(573)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- サンドビック(1)
- 虹技(4)
- Festo(130)
- CKD(114)
- CEJN(セイン)(86)
- フジキン(66)
- エス・ピー・エアー(55)
- RS PRO(44)
- SHINANO(信濃機販)(26)
- イスカル(24)
- カーメックス(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「1/4npt」の検索結果

ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル
アソー¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換六角ニップル
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製異径六角ニップル
アソー¥589~税込¥648~1個4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応