「15.88 エルボ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両口フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)