カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- アソー
- TAKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bs1022」の検索結果

エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)
アソー(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)
アソー(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。