絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 三和電気計器のすべての商品

クリップアダプタ
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ピン先に装着するワニ口アダプタ用途MG601、MG601-Mのテストリードのピン先に装着するワニ口アダプタ(旧式形状を踏襲したモデル)。適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)280質量(g)16内容黒 1個
接続ケーブル
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組4日以内出荷速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル用途速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル。適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)165質量(g)18内容赤・黒 1セットRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)
三和電気計器¥53,980~税込¥59,378~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダ(補修用・単3)
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー用途絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー。適合本体:MG102仕様単3形バッテリー用質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×16RoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダ(単4変換用)
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷単3形から単4形乾電池へ変換するためのアクセサリーパーツ。用途絶縁抵抗計(MG102)の使用電池を単4形に変換するためのバッテリーホルダー。適合本体:MG102仕様単4形バッテリー用質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×13RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーピンアダプタ(赤のみ)
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ブレーカーの点検孔に挿入可能なテストピンアダプタ用途補修用のブレーカーピン式アダプタ。適合機種:MG102。適合テストリード:ATL102寸法(mm)【金属露出】約3.5全長(mm)105質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981組3日以内出荷先端にブレーカーピン式アダプタABP301やクリップアダプタAAL301を装着可能用途補修用のテストリード。適合機種:MG102。適合アクセサリ:AAL301、ABP301材質PVC長さ(mm)【ピン先】16.5質量(g)44全長(m)【赤】1.7【黒】2RoHS指令(10物質対応)対応
クリップアダプタ(黒のみ)
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷開口径:Φ22mmのワニ口アダプタ用途補修用のクリップアダプタ。適合機種:MG102。適合テストリード:ATL102全長(mm)67質量(g)9最大開口径(mm)Φ22RoHS指令(10物質対応)対応
I0R用非接触アダプタ「ACS102」
三和電気計器¥44,980税込¥49,4781個40日以内出荷充電部に非接触で電路の位相を検出できる。被覆電線の上から安全にクリップ。センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵。活線への接続をLEDで表示。測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用用途被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ。適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V付属品取説、試用電池寸法(mm)65×45×28質量(g)195電源LR03(単4形アルカリ電池)×2ケーブル長(m)約1.2方式位相検出:静電誘導方式周波数50/60Hz電池寿命約120時間使用電圧範囲(V)AC75~600回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30
接触子
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷SE300用接触子(要アタッチメント)適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×12×8先端形状円錐材質(接触子)ゴム
ケース
三和電気計器¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷フレキシブルクランプメータ用携帯ケース適合機種DCL3000R、CL3000用ケース材質布(合成繊維)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×170×80
ケース
三和電気計器¥4,998税込¥5,4981台当日出荷絶縁抵抗計用のケース適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55
周速
三和電気計器¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷SE300用周速リング(要アタッチメント)適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31.6×31.6×23先端形状円材質(接触子)ゴム
アリゲータクリップ 赤黒青
三和電気計器¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷接地抵抗を測定する為のワニ口適合機種PDR302セット内容黒、青、赤1セット全長約70mm開口寸法(mm)ワニ口:Φ22以内推奨(最大直径寸法Φ25)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
テストプローブ(黒)
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷KP1補修用テストプローブ(黒)種別テストプローブ(黒)全長(m)約0.5安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ1000RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷KP1用別売テストリードリード種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
三和電気計器¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷KP1補修用テストリードリード種別テストリード全長(m)約1.5安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ(赤)
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷KP1補修用テストプローブ(赤)種別テストプローブ(赤)全長(m)約0..11安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600RoHS指令(10物質対応)対応
反射シール
三和電気計器¥2,698税込¥2,9681セット(100枚)当日出荷回転計SE300用の反射シール。用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。適合機種SE300種別反射シールRoHS指令(10物質対応)対応
接触測定用アタッチメント
三和電気計器¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)適合機種SE300種別接触測定用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用アリゲータセット
三和電気計器¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷KS3用のアリゲータセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
Acプラグ付テストリード
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
回転計オプション(回転接触子)
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷速度計SE-9000用のオプション適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
SE-9000用回転計リング
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷SE-9000用回転計リング適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品アリゲータクリップ
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481本当日出荷HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ全長(m)約0.08安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース
三和電気計器¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷I0R500用キャリングケース種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×250RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ
三和電気計器¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から10日以内出荷軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応