カテゴリ
- 測定・測量用品(152)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(138,086)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 三和電気計器
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(135)
商品レビュー
- 以上(935)
- 以上(1,028)
- 以上(1,039)
- 以上(1,046)
価格
- 1,500円以下(37,622)
- 1,500-10,000円(52,992)
- 10,000-50,000円(38,581)
- 50,000-100,000円(11,357)
- 100,000円以上(6,295)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(70件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
テストリード細ピンアダプタ
三和電気計器(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組当日出荷テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ 小
三和電気計器(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(10件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から13日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
デジタルマルチメータ
三和電気計器(24件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
デジタルマルチメータ
三和電気計器(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から10日以内出荷本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ形状ポケット型全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能ピン長さ(mm)15
デジタルマルチメータ
三和電気計器(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
アナログマルチテスタ
三和電気計器(32件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から10日以内出荷ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
ICクリップアダプタ
三和電気計器(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別ICクリップアダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ大
三和電気計器(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大種別アリゲータクリップ大全長(m)約0.02安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチテスタ
三和電気計器(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から10日以内出荷20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
三和電気計器(6件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
交直両用クランプメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34
デジタルクランプメータ
三和電気計器(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25
3レンジ式デジタル絶縁抵抗計
三和電気計器(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から10日以内出荷JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。用途設備メンテナンス種別デジタル絶縁抵抗計
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から30日以内出荷シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18表示数値部4000周波数特性40~400Hzサンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計ピン長さ(mm)15
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
三和電気計器(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組当日出荷テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から10日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
LCRメータ「LCR701」
三和電気計器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
三和電気計器(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から10日以内出荷コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチテスタ
三和電気計器(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から48日以内出荷目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
...