1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和電気計器活線センサ
エコ商品
不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着 付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書 種別活線センサ 質量(g)約13 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13 使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示断続発音/LED発光 許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着 適合電線被覆線(シールドされていない線) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(7.84MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

関連カテゴリ