カテゴリ

  • 測定用品(48)
    • デジタルテスタ(18)
    • 回転計/カウンターその他関連用品(1)
    • カードテスタ(2)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(33)
  • 安川電機(9)
  • 住友重機械工業(154)
  • 三菱電機(311)
  • A&D(16)
  • シンフォニアテクノロジー(10)
  • 渡辺電機工業(11)
  • Sifam Tinsley(5)
  • カスタム(21)
  • 三菱電機システムサービス(1)
  • RS PRO(1,078)
  • MICROCHIP(853)
  • WURTH ELEKTRONIK(711)
  • 岩崎電気(580)
  • MURATA(村田製作所)(502)
  • Panasonic(パナソニック)(485)
  • KEMET(428)
  • エレコム(398)
  • ABRACON(387)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「周波数」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
汎用モデル弱電回路からフィールドまでコンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現本体にテストリード固定可能データホールドオートホールドレンジホールドリラティブ機能バックライトオートパワーオフ
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本温度(℃)-40~800(要オプション)周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音直流電流(DCA)0.1mA~9.999A交流電流(ACA)0.1mA~9.999A最大カウント数9999カウント直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5002 単品カタログ(0.36MB)
デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き)三和電気計器
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
Bluetooth搭載モデル(測定データを手軽に管理)コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現本体にテストリード固定可能データホールドオートホールドレンジホールドリラティブ機能バックライトオートパワーオフ
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本温度(℃)-40~800(要オプション)周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音直流電流(DCA)0.1mA~9.999A交流電流(ACA)0.1mA~9.999A最大カウント数9999カウント直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5004 単品カタログ(0.37MB)通信インターフェースBluetooth(R)5.1、iOS端
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
電工向けモデル圧倒的な軽さとサイズCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現本体にテストリード固定可能データホールドオートホールドレンジホールドリラティブ機能バックライトオートパワーオフ
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電圧(V)AUTO(AC/DC自動判別):1.0V~999.9V電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩ検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音最大カウント数9999カウント検電【EF】80V以上の交流電圧や電界を検知直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5001 単品カタログ(0.35MB)
絶縁抵抗計 三和電気計器絶縁抵抗計三和電気計器
53,980税込59,378
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)ブレーカーピンが標準付属コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)オートパワーオフ機能付き(解除可)30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換るオートディスチャージ(自動放電)機能付きAC / DC電圧を自動判別不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●ACV/DCV:600V(AC/DC自動判別)●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ寸法(mm)H147×W68×D33質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50 / 100 /125 / 250 / 500 / 1000表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器I0R用非接触アダプタ「ACS102」三和電気計器
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
充電部に非接触で電路の位相を検出できる被覆電線の上から安全にクリップセンサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵活線への接続をLEDで表示測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用
用途被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V付属品取説、試用電池寸法(mm)65×45×28質量(g)195電源LR03(単4形アルカリ電池)×2ケーブル長(m)約1.2方式位相検出:静電誘導方式周波数50/60Hz電池寿命約120時間使用電圧範囲(V)AC75~600回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30関連資料ACS102_単品カタログ(0.24MB)
LCRメータ「LCR701」 三和電気計器LCRメータ「LCR701」三和電気計器
37,980税込41,778
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能各種パラメータ表示オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能ソートモードで部品判別も容易に対応データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
I0リーククランプメータ 三和電気計器I0リーククランプメータ三和電気計器
47,980税込52,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)種別クランプメータ質量(g)約320(電池含む)電源LR03(単4形アルカリ)×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)AC60/400直流電流(A)DC600クランプ径(Φmm)35電池寿命約42時間(バックライト非点灯)導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40関連資料(0.28MB) 単品カタログ(0.32MB)
接近センサ 三和電気計器接近センサ三和電気計器
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 架空配電線用(キュービクル用ではありません) AC6.6kVの高圧充電部の検知対応 高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告 接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報 自己故障診斷機能 防塵防水等級IP54相当 CEマーク (IEC61326) 適合
付属品予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書質量(g)約60電源CR2032(リチウム電池)3V×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×70.2×30.4電圧周波数(Hz)対象:50/60検知距離(m)AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4警告電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光)EMC規格IEC61326連続動作時間待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間光量(Lx)8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる音量(dB)発音部から20cnの位置で50以上IP等級IP54相当
IOリーククランプメータ 三和電気計器IOリーククランプメータ三和電気計器
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載漏れ電流・負荷電流ともに測定可能バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすいMAX / MINホールド機能オートパワーオフデータホールド機能安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V
仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40関連資料単品カタログ(0.33MB)
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。 堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。 歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。 国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。 DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。 オートパワーオフ機能(解除可能)。 ピークホールド機能/データホールド機能搭載。 バックライト機能。
仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26関連資料単品カタログ(0.39MB)
Bluetooth搭載デジタルマルチメータ 三和電気計器Bluetooth搭載デジタルマルチメータ三和電気計器
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
Bluetooth4.2搭載 測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード) 専用のアドインアプリは無償ダウンロード Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送 6000カウント 真の実効値測定(AC) 国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠 0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ) データホールド、リラティブ機能 オートパワーセーブ(約15分) 解除可 テストリードを収納しやすいケース付
付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k使用環境-10 ℃~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧 約3.2V許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ導通チェック10~50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(1.94MB)
AC/DC両用クランプメータ 三和電気計器AC/DC両用クランプメータ三和電気計器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
用途自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。仕様直流+交流電流:400A付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)約35表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26関連資料単品カタログ(0.31MB)
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25関連資料単品カタログ(0.29MB)
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。
用途電気分電盤等の交流電流測定。付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30関連資料単品カタログ(0.31MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料単品カタログ(0.36MB)
フレキシブルクランプメータ 三和電気計器フレキシブルクランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定仕様最大過負荷保護入力:AC5000A付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書種別フレキシブルクランプメータケーブル長(m)約1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)表示桁数3150サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600VRoHS指令(10物質対応)対応特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可関連資料単品カタログ(0.28MB)
モーター検相器 三和電気計器モーター検相器三和電気計器
24,980税込27,478
1台
当日出荷
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.44MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。 本体に約8万件のデータロギングが可能。 最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k温度(℃)-50~1000交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1デューティー比0%~100%許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.39MB)
アナログマルチメータ 三和電気計器アナログマルチメータ三和電気計器
9,798税込10,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック関連資料単品カタログ(0.36MB)
IORリーククランプメータ 三和電気計器IORリーククランプメータ三和電気計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)三和電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
最大500000カウント表示可能(DCV)真の実効値測定可能(ACのみ)表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載液晶部はバックライト搭載別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.4MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.39MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.37MB)
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
AC/DC600.0Aまで測定が可能 真の実効値測定が可能 ピークホールド機能搭載 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約40(バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/600許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9VRoHS指令(10物質対応)対応特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×50関連資料単品カタログ(0.32MB)
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
最大660.0Aまで測定可能 真の実効値測定可能(AC) 突入電流の測定が可能 MAX・MINホールド機能 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k直流電圧(V)600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.31MB)
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から10日以内出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能関連資料単品カタログ(0.38MB)ピン長さ(mm)15
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.38MB)
アナログマルチメータ(ハードケース付) 三和電気計器アナログマルチメータ(ハードケース付)三和電気計器(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック関連資料単品カタログ(0.4MB)
アナログマルチメータ 三和電気計器アナログマルチメータ三和電気計器
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内交流電流(A)6直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内低周波出力(dB)-10~51RoHS指令(10物質対応)対応特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定関連資料単品カタログ(0.34MB)
ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器ハイブリッドマルチメータ三和電気計器(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から10日以内出荷
24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。 光で測定する導通チェックLEDを装備。 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。 実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
その他直流電圧:±5/±25付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V低周波出力(dB)-10~62RoHS指令(10物質対応)対応特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(10件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から10日以内出荷
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内直流電流(A)0.5/3/30使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)関連資料単品カタログ(0.43MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.39MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
バックライト搭載LEDが点灯する導通チェック機能1.5V電池チェックレンジ搭載直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34関連資料単品カタログ(0.32MB)
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28直流電圧(V)400/600周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34関連資料単品カタログ(0.29MB)
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
検相計 三和電気計器検相計三和電気計器(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら