絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(68)
- カシムラ(33)
- オーエッチ工業(4)
- TRUSCO(66)
- 中林製作所(29)
- 槌屋ヤック(13)
- アズワン(27)
- ParkTool(パークツール)(16)
- イチネンTASCO(17)
- MINOURA(箕浦)(12)
- SK11(329)
- 自重堂(262)
- RS PRO(256)
- StarTech.com(163)
- Aron(アロン化成)(154)
- KAZEN(150)
- エスコ(138)
- HIOKI(日置電機)(94)
- コヅチ(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「携帯」の検索結果

携帯ケース
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース
三和電気計器¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷I0R500用キャリングケース種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×250RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドマルチメータ
三和電気計器(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。質量(g)約160デューティー比20~80%
アナログマルチテスタ
三和電気計器(32件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から10日以内出荷ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)129高さ(mm)159.5質量(g)約320奥行(mm)41.5電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
アナログマルチテスタ
三和電気計器(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から48日以内出荷目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備直流電圧(V)0.25/2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)0.25/25/500抵抗(Ω)2k/20k/1M付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ幅(mm)82高さ(mm)119質量(g)約170奥行(mm)26電源R6、LR6(単3形)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×119×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
アナログマルチテスタ
三和電気計器(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から10日以内出荷高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます直流電圧(V)120m/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約370奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 、6F22(9Vマンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管直流電流増幅率0~1000(概略値)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いことコンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μFRoHS指令(10物質対応)対応特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(10件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から13日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)500/250/125絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
ケース
三和電気計器¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷フレキシブルクランプメータ用携帯ケース適合機種DCL3000R、CL3000用ケース材質布(合成繊維)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×170×80
交直両用クランプメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から10日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)1000/500/250絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
アナログ式絶縁抵抗計
三和電気計器(4件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から10日以内出荷単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。定格電圧(V)500絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310タイプリモートスイッチ付きリード奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
交直両用クランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から10日以内出荷AC/DC600.0Aまで測定が可能 真の実効値測定が可能 ピークホールド機能搭載 液晶部はバックライト搭載用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約40(バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/600許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9VRoHS指令(10物質対応)対応特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×50
アナログマルチメータ(ハードケース付)
三和電気計器(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。その他直流電圧:±6/±30直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約270奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
交流専用クランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28直流電圧(V)400/600周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34
アナログマルチメータ
三和電気計器¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から10日以内出荷20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック直流電圧(V)0.25/2.5/5/10/50/100/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内測定機能コンデンサ容量使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
交流専用クランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。用途電気分電盤等の交流電流測定。付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30
単レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付定格電圧(V)1000絶縁抵抗(Ω)2000交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
I0リーククランプメータ
三和電気計器¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から10日以内出荷バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)種別クランプメータ質量(g)約320(電池含む)電源LR03(単4形アルカリ)×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)AC60/400直流電流(A)DC600クランプ径(Φmm)35電池寿命約42時間(バックライト非点灯)導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40
アナログ式絶縁抵抗計
三和電気計器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付定格電圧(V)1000最大表示1000MΩ交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
速度計
三和電気計器¥93,980~税込¥103,378~1台当日出荷から10日以内出荷超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
デジタル回転計
三和電気計器¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から10日以内出荷安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
デジタルクランプメータ
三和電気計器¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から10日以内出荷軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ
三和電気計器¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から10日以内出荷・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
交流専用クランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台22日以内出荷から28日以内出荷最大660.0Aまで測定可能 真の実効値測定可能(AC) 突入電流の測定が可能 MAX・MINホールド機能 液晶部はバックライト搭載用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k直流電圧(V)600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応