「測量 計測器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
サンプルレート(回/s)3(数値部)
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
関連キーワード