・軽量設計の多機能大電流タイプ
・AC1200Aまでの真の実行値対応
・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。
・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載
・オートパワーオフ (約 3~7 分)
・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書
種別クランプメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k
直流電圧(V)6/60/600
使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.6V
許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
コンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ
導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード