1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IORリーククランプメータ 三和電気計器 動画あり
三和電気計器IORリーククランプメータ
RoHS
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定 仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA その他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可) 付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書 種別IORリーククランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38 交流電圧(V)600 表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部) サンプルレート(回/s)約4 絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9m RoHS指令(10物質対応)対応 特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ