「計器 回転計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和電気計器デジタル回転計
エコ商品
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別デジタル回転計 質量(g)約218 電源R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50 使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.29MB) 周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器回転計オプション(回転接触子)
エコ商品
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100 種別回転計オプション(回転接触子) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

三和電気計器回転計リング
エコ商品
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100 種別回転計リング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

速度計SE-9100用ホールド入力コード
アズワン品番67-0395-93
1個
1,398 税込1,538
欠品中

三和電気計器SE-9000用回転計リング
エコ商品
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100 種別SE-9000用回転計リング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

三和電気計器携帯ケース
SE300用のキャリングケース※SE300にはケース(C-SE300)と反射シール(SE-T3)が標準付属されております。
仕様●アクセサリタイプ:ケース●同時使用/関連製品:SE300用 アズワン品番67-0438-28
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

三和電気計器速度計
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用 測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書 種別速度計 質量(g)約520 電源LR6(単3形)1.5V×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50 使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器六角レンチ
回転計SE-200に周速リング等を装着するのに使う。六角レンチ
アズワン品番67-0395-91
1個
269 税込296
10日以内出荷

三和電気計器接触測定用アタッチメント
エコ商品
デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31) 適合機種SE300 種別接触測定用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

三和電気計器反射シール
エコ商品
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。 適合機種SE300 種別反射シール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

関連カテゴリ