「4端子測定器」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M
交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11
直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11
使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m
導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.38MB)
関連キーワード