カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • 山岡金属工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ネグロス電工(2)
  • HORIBA(2)
  • bolle(1)
  • シグマ光機(1)
  • MIKASA (ミカサ)(1)
  • SK11(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-sph」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯ケース
アナログマルチメータ(ハードケース付) 三和電気計器アナログマルチメータ(ハードケース付)三和電気計器(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック関連資料単品カタログ(0.4MB)
アナログマルチメータ 三和電気計器アナログマルチメータ三和電気計器
9,798税込10,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック関連資料単品カタログ(0.36MB)
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ