カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(3)
  • 光モール(6)
  • 共立電気計器(4)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アルインコ(1)
  • TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew2012ra」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(70件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料単品カタログ(0.36MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付関連資料単品カタログ(0.41MB)ピン長さ(mm)19
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ