床、壁、天井等のパイプを支持できます。
本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)35以上
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。
床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。
ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)30以上
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4
プラグ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)25以上
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード