カテゴリ

  • 洗車・清掃(11)
  • カー用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(19)
  • ロックペイント(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • 関西石油製品販売(1)
  • ユニット(2)
  • アズワン(2)
  • 兼一薬品工業(2)
  • RS PRO(22)
  • ジョイフル
  • 旭エンジニアリング(11)
  • ニチネン(10)
  • ブランドをもっと見る

「メタノール」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル油膜取りウォッシャー2.5Lジョイフル(1件のレビュー)
419税込461
1個(2.5L)
5日以内出荷
オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフルウインドウォッシャー液 -30℃用ジョイフル(7件のレビュー)
479税込527
1本(2L)ほか
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)材質メタノール、界面活性剤、色素
ウインドウォッシャー液 一般用 ジョイフルウインドウォッシャー液 一般用ジョイフル(5件のレビュー)
169税込186
1本(400mL)ほか
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー液 寒冷地用 ジョイフルウインドウォッシャー液 寒冷地用ジョイフル(3件のレビュー)
169税込186
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)-20(原液)材質メタノール、界面活性剤、色素
ウインドウォッシャー液一般用 ジョイフルウインドウォッシャー液一般用ジョイフル
329税込362
1個
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去。環境配慮のPETボトル。ロックキャップ採用。
成分メタノール/界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
解氷&融雪剤ウォッシャー ジョイフル解氷&融雪剤ウォッシャージョイフル(3件のレビュー)
499税込549
1本(2L)
当日出荷
解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃)-60成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
高速解氷剤 ジョイフル高速解氷剤ジョイフル(13件のレビュー)
199税込219
1本(400mL)
4日以内出荷
ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS ジョイフル撥水ウインドウォッシャー解氷PLUSジョイフル
599税込659
1個
6日以内出荷
強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。
成分メタノール/シリコン/界面活性剤容量(L)2危険物の類別非危険物
超撥水Gウォッシャー ジョイフル超撥水Gウォッシャージョイフル
559税込615
1個
4日以内出荷
強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
油膜取りウォッシャー解氷PLUS ジョイフル油膜取りウォッシャー解氷PLUSジョイフル
579税込637
1個
6日以内出荷
油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。
成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
虫取りウォッシャー パウチパック ジョイフル虫取りウォッシャー パウチパックジョイフル
449税込494
1本(2L)
4日以内出荷
パウチパック採用でコンパクトに廃棄できます。ガラスに付着した汚れ・油膜・虫を除去します。
成分メタノール/界面活性剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量370mL危険物の性状水溶性
虫取りウォッシャー ジョイフル虫取りウォッシャージョイフル
399税込439
1本(2L)
5日以内出荷
ガラスに付着した汚れ・油膜・虫の油分を除去します。<br />ロックキャップ採用。
材質メタノール、界面活性剤、色素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら