4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量750mL 危険物の性状水溶性
1個(2.5L)
419 税込461
当日出荷

油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量800mL 危険物の性状水溶性
1個(2L)
469 税込516
当日出荷

ギラギラするガラスの汚れや油膜をサッとひと拭き。内側のホコリや手アカ汚れもキレイに落としくもりを予防します。両面使用可能です。拭きあとやムラを残さずスッキリ仕上げ。
用途車の油膜取り 成分エタノール/精製水/界面活性剤 材質レーヨン/ポリエステル 寸法H(mm)215 寸法D(mm)35 寸法W(mm)100 危険物の類別非危険物 入数20
1枚(20枚)
279 税込307
4日以内出荷

油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。
成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素 容量(L)2 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
6日以内出荷