2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。 抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。
凍結温度(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量740mL 危険物の性状水溶性
1パック(2L)
699 税込769
3日以内出荷

ギラギラするガラスの汚れや油膜をサッとひと拭き。内側のホコリや手アカ汚れもキレイに落としくもりを予防します。両面使用可能です。拭きあとやムラを残さずスッキリ仕上げ。
用途車の油膜取り 成分エタノール/精製水/界面活性剤 材質レーヨン/ポリエステル 寸法H(mm)215 寸法D(mm)35 寸法W(mm)100 危険物の類別非危険物 入数20
1枚(20枚)
279 税込307
4日以内出荷