ニチコン ニチコンのページです。ニチコンは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ニチコン株式会社 設立 1950/08/01 所在地 〒604-0845 京都市中京区烏丸通御池上る
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (8) 自動車用品 (1) ブランド: ニチコン価格: 100,000円以上すべて解除
給電器 ニチコン 29日以内出荷
電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド車(PHV)の発電蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の4.5kW(1.5kW×3口)出力です。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。
用途 災害時のEVからの給電に 仕様 適用規格:電動自動車用充放電システムガイドラインV2LDC版第2.1版 幅(mm) 631 高さ(mm) 305 出力(kW) 4.5 奥行(mm) 500 最大出力(W) 4500 ケーブル長(m) 給電コネクタケーブル:2、12V電源ケーブル:5 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC150~450 定格出力(W) 4500 出力周波数(Hz) 50/60 出力仕様 AC100Vコンセント3口(1500VA×3) ケーブル外径(Φmm) 12V電源ケーブル:4.8 ヒューズ容量(A) 12V電源ケーブル:6
パワームーバーライト ニチコン 当日出荷 から 翌日出荷
電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です。軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです。
用途 災害時のEVからの給電に。 幅(mm) 553 高さ(mm) 456 奥行(mm) 292 最大出力(W) 3000 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) 150~450 定格出力(W) 3000 定格出力電力(W) 3000
電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様 ●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番 65-6975-25
電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1袋(200個)
7日以内出荷
Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 150 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番 65-7041-05
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様 ●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番 65-7071-22
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様 ●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番 65-6976-17
電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様 ●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番 65-6975-78
フィルムコンデンサ 250V ac 220nF ±10% 1箱 1000個入 ニチコン ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
仕様 ●静電容量:220nF●電圧:250V ac●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XL●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9.6mm●高さ:15.3mm●寸法:18.5 x 9.6 x 15.3mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7198-68
コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコン ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 9.9mm●シリーズ:CV●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.3A アズワン品番 65-7045-23
コンデンサ 470μF 6.3V dc 1セット 900個入 ニチコン ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ポリマー, 電解●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:13mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:8.3 x 8.3 x 7.9mm●シリーズ:CJ●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.95A アズワン品番 65-7047-30