絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
801件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS

    ニチコン
    19,980税込21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm直径 = 10mm定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
  • ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000hシリーズ = HEA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, UPM1E331MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, UPM1E331MPD

    ニチコン
    539税込593
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS

    ニチコン
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmリップル電流 = 670mAUD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA

    ニチコン
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 730 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)150
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS

    ニチコン
    23,980税込26,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h極性あり = 極性mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,160V dc, UVR2C221MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,160V dc, UVR2C221MHD

    ニチコン
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコン汎用電解コンデンサ VRシリーズ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、定格寿命2000時間の高信頼性コンデンサです。VRシリーズのコンデンサは、高温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リップル電流を実現しています。. 特長. 高信頼性 高リップル電流 最大 2000 時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ 最大 33000μF の静電容量値
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000hシリーズ = VRmA定格電圧(V)160dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UUX1E101MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UUX1E101MNL1GS

    ニチコン
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.1mm。許容差 = ±20%。UX Series
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワームーバーライト ニチコン

    パワームーバーライト

    ニチコン
    449,800税込494,780
    1台
    当日出荷
    電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です。軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです。
    用途災害時のEVからの給電に。幅(mm)553高さ(mm)456奥行(mm)292最大出力(W)3000出力電圧(V)AC100入力電圧(V)150~450定格出力(W)3000定格出力電力(W)3000
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
    寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6 ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6

    ニチコン
    509税込560
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃.Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • 電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 82 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-26
  • 電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    169,800税込186,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-25
  • 電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
    仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6976-95
  • 電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7075-31
  • 電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入

    ニチコン
    74,980税込82,478
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7041-57
  • 電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6975-55
  • 電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    31,980税込35,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6974-84
  • 電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6974-57
  • 電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    239,800税込263,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 150 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7041-05
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-19
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    229,800税込252,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7071-22
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    199,800税込219,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-17
  • 電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-50
  • 電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 250個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 250個入

    ニチコン
    99,980税込109,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-74
  • 電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 100 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    189,800税込208,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-78
  • 電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6977-87
  • 電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 250個入 ニチコン

    電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 250個入

    ニチコン
    109,800税込120,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7075-30
  • フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入 ニチコン

    フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入

    ニチコン
    73,980税込81,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    XKシリーズ
    仕様●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7193-31
  • フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 ニチコン

    フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    XKシリーズ
    仕様●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:5101-1アズワン品番65-7083-72
  • フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 10μF ±10% 1袋 2個入 ニチコン

    フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 10μF ±10% 1袋 2個入

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    XKシリーズ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:27.5mm●長さ:30.5mm●奥行き:15.6mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:30.5 x 15.6 x 24.7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:5101-1アズワン品番65-7082-38
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7038-31
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入

    ニチコン
    74,980税込82,478
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
    仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7022-10
  • コンデンサ 6800μF 450V dc ニチコン

    コンデンサ 6800μF 450V dc

    ニチコン
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ℃ でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX、LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 115mm●高さ:115mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.8mm●漏れ電流:5 mA●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7027-94
  • コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    63,980税込70,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6924-12
  • コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    169,800税込186,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 9.9mm●シリーズ:CV●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7045-23
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃。ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:WZアズワン品番65-7167-30
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 20個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 20個入

    ニチコン
    669税込736
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7043-20