736件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509 税込560
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷

ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20% 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)470
1袋(5個)
649 税込714
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = HE寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20% 定格電圧(V)200dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)470
1個
559 税込615
5日以内出荷

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)330
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ 定格電圧(V)16dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

ニチコンハイグレードMUSE KZ
エコ商品
種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 455mA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220
1袋(5個)
369 税込406
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
当日出荷

ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 1.45 mA 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)4700
1個
659 税込725
5日以内出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 3 μA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)2200
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20% 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmシリーズ = PWAPWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)2200
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20% 定格電圧(V)400dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)330
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)33
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 730 μA 定格電圧(V)400dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)150
1個
619 税込681
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷

アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmシリーズ = GUA 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3300
1袋(2個)
899 税込989
翌々日出荷

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ 定格電圧(V)16dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)100
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h極性あり = 極性 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1
1袋(10個)
369 税込406
5日以内出荷

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A 定格電圧(V)200dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)680
1個
659 税込725
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1000
1個
259 税込285
7日以内出荷

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20% 定格電圧(V)200dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)820
1個
839 税込923
5日以内出荷

仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.05APWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)470
1箱(200個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = 3 μA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)47
1袋(10個)
389 税込428
5日以内出荷

アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1mmリップル電流 = 30mA 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3.3
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm漏れ電流 = 35.2 μA 定格電圧(V)16dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220
1セット(900個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷