「ケースサイン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PWシリーズラジアル50→450V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により、2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V
仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-7042-90
1袋(300個)
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-6976-95
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●リップル電流:3.2A
アズワン品番65-7194-75
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
関連キーワード