WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)330
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1袋(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA
定格電圧(V)6.3dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1000
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)22
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 30mA
定格電圧(V)16dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)22
1セット(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmシリーズ = WTmA
定格電圧(V)25dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)470
1袋(5個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 60mA
定格電圧(V)6.3dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)100
1セット(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA
定格電圧(V)25dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)100
1袋(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WT%
定格電圧(V)16dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)47
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%
定格電圧(V)16dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)10
1セット(2000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mm極性あり = 極性
定格電圧(V)10dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1000
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性
定格電圧(V)25dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)10
1袋(25個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様●静電容量 47μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●漏れ電流 3 μA%●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様●静電容量 100μF●電圧 35V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●リード間隔 2.2mm●リップル電流 84mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード