ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GU
アズワン品番65-7164-65
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7043-50
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7043-74
1袋(250個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-6977-87
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7075-30
1袋(250個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
寸法(mm)22(Dia.)×30
直径(Φmm)22
高さ(mm)30
電圧(V)200dc
寿命3000h
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)1.25
最大動作温度(℃)’+105
最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmシリーズ = GUA
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)3300
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16-450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモータなどの用途に適しています。スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmリップル電流 = 1.1A
定格電圧(V)400dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1袋(200個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 11mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 8 (Dia.) x 12mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJリーク電流 = 126 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 4.5mm構造 = 金属封入シリーズ = UA寿命 = 5000hニチコンUAシリーズ. ニチコンUAシリーズの導電性ポリマーアルミ固体電解コンデンサは、機能性ポリマー陰極の採用により、周波数及び温度特性を大幅に向上させています。 FPCAPシリーズコンデンサは、高い性能(低抵抗)と信頼性、大きな静電容量、高リプル電流性能、高周波数ノイズの除去を実現しています。 UAシリーズは、低ESR、高リプル電流性能、長寿命、高信頼性をもたらします。. 高い信頼性 高リプル電流 鉛フリーのリフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
関連キーワード