XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ。ニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V ac●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XL●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9.6mm●高さ:15.3mm●寸法:18.5 x 9.6 x 15.3mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7198-68
1箱(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 14.5mm奥行き = 8mm高さ = 18.5mm寸法 = 14.5 x 8 x 18.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 7.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 12.5mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 12.5 x 8 x 16mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 7mm奥行き = 3.5mm高さ = 13mm寸法 = 7 x 3.5 x 13mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 6mm奥行き = 3mm高さ = 8.5mm寸法 = 6 x 3 x 8.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃リード径 = 0.5mmYXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 6.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 6.5 x 3.5 x 10.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃端子タイプ = ラジアルYXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 7mm奥行き = 4mm高さ = 10.5mm寸法 = 7 x 4 x 10.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 5.5mm奥行き = 3mm高さ = 8.5mm寸法 = 5.5 x 3 x 8.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃許容差(プラス) = +10%YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード