仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリーク電流 = 3 μACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様●静電容量 : 22μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 5 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●漏れ電流 : 3 μA%●アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:165mA
アズワン品番65-7181-90
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●漏れ電流:66 μ A ( 短期 )●誘電正接:0.08%
アズワン品番65-6936-82
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 770 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(プラス) = 20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃
仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GX
アズワン品番65-7186-72
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
Aluminium Electrolytic Capacitors LS Series 85℃。Snap-In terminal type with 10mm mounting pitch Endurance with rated ripple current 3000 hours guaranteed PET sleeve (non PVC) Lead-free terminal plating
仕様●静電容量:2200μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●シリーズ:LS
アズワン品番65-7167-06
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
GXシリーズ。NichiconGXシリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差:±20%、使用温度範囲:-25℃→+105℃
仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GX
アズワン品番65-7187-61
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード