「50v1μf」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VR許容差 = ±20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-55~+105
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:60mA
アズワン品番65-6960-29
1セット(2000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1
1袋(10個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h極性あり = 極性
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1
1袋(10個)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mA●誘電正接:0.1%
アズワン品番65-6917-06
1袋(20個)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ 高密度基板に実装できるように設計されています キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%
アズワン品番65-7050-23
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mA
アズワン品番65-6924-52
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:350mA
アズワン品番65-6955-44
1セット(900個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流10000時間@105℃の長寿命
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2A
アズワン品番65-6925-14
1セット(500個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25A
アズワン品番65-6924-87
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25A
アズワン品番65-7038-33
1セット(500個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃。ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:WZ
アズワン品番65-7167-30
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%
アズワン品番65-7043-20
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:195mA
アズワン品番65-7191-91
1セット(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●誘電正接:1%
アズワン品番65-7048-27
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.1A
アズワン品番65-6919-85
1セット(900個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mA
アズワン品番65-6919-36
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1A
アズワン品番65-7038-32
1セット(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流10000時間@105℃の長寿命
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.6A
アズワン品番65-7041-21
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2A
アズワン品番65-7050-92
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.6A
アズワン品番65-6920-80
1セット(500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mA●誘電正接:0.1%
アズワン品番65-6921-38
1袋(200個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105℃。ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。高密度実装に最適
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性
アズワン品番65-7195-61
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105℃。ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。静電容量0.1~1500μF、電圧6.3~50Vの製品があります。特長と利点:。高密度実装に最適推奨リフロー:5秒間@+260°ピーク、60秒間2回@+230℃超(Φ10x10:1回)チップ型耐溶剤低インピーダンス表面実装鉛フリー
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:WD
アズワン品番65-7167-24
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1A
アズワン品番65-6924-30
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:CM
アズワン品番65-7166-58
1袋(5個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.6A
アズワン品番65-7037-17
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmリップル電流 = 1.47A
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)2200
1箱(50個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)10000
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●リップル電流:3.2A
アズワン品番65-7194-75
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 1.45 mA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)4700
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 8000h漏れ電流 = 4 μA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1500
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)3300
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 635mA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)120
1袋(200個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ