仕様●静電容量 : 22μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 5 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●シリーズ : UD%●アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 30mA
定格電圧(V)16dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)22
1セット(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD許容差 = ±20%Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 Dia. x 11.5mm●高さ : 11.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 3.5mm●リップル電流 : 460mA●誘電正接 : 0.16%●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは●信頼性が高く●低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で●RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは●広範な使用温度範囲●6.3 ~ 450 Vの定格電圧●そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ニチコン汎用電解コンデンサ VRシリーズ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、定格寿命2000時間の高信頼性コンデンサです。VRシリーズのコンデンサは、高温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リップル電流を実現しています。. 特長. 高信頼性 高リップル電流 最大 2000 時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ 最大 33000μF の静電容量値
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000hシリーズ = VRmA
定格電圧(V)160dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1袋(25個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ
定格電圧(V)16dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1袋(10個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm漏れ電流 = 35.2 μA
定格電圧(V)16dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1セット(900個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
欠品中
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
欠品中
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリーク電流 = 3 μACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリップル電流 = 1AニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差 = ±20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ