4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

仕様電圧:50V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 5.4mm 高さ:5.4mm 動作温度 Min:-55℃ 寿命:1000h 直径:8mm リップル電流:51mA リーク電流:3 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):20% アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
779 税込857
翌々日出荷

ニチコンNRシリーズ。ニチコンNRシリーズアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。このシリーズは、幅広い動作温度範囲、1000 ~ 2200000 μFの定格静電容量、高速充放電、5000時間のリプル電流負荷寿命を特長としています。NRシリーズコンデンサは、ACサーボモータや一般的なインバータのインバータ回路及び高周波回生電圧向けの産
仕様●静電容量:3300μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:51 x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-25℃●直径:51mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●シリーズ:NR アズワン品番65-7112-48
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

関連カテゴリ