カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 3M(スリーエム)(4)
- azbil(旧:山武)(2)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エバパワーブライト(1)
- オルガン針(1)
- シュメッツ(1)
- 中西産業(14)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 大阪サニタリー(1)
- 山洋電気(5)
- 理研製鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dcx1」の検索結果
特価
関連キーワード

ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,39μF,25V dc,PCX1E390MCL1GS
ニチコン¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け仕様テクノロジー = ポリマー, 電解静電容量 = 39μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 55mΩリード間隔 = 3.2mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃寸法 = 8 (Dia) x 6.9mmシリーズ = CX電解質の種類 = ソリッドリップル電流 = 480mARoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,47μF,50V dc,PCX1H470MCL1GS
ニチコン¥449税込¥4941個7日以内出荷CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 47μF誘電体材料 = アルミV dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 30mΩリード間隔 = 4.6mm許容差 = ±20%長さ = 12.6mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 10 (Dia) x 12.6mmシリーズ = CX電解質の種類 = ソリッドリップル電流 = 970mARoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,10μF,35V dc,PCX1V100MCL1GS
ニチコン¥74,980税込¥82,4781セット(1000個)7日以内出荷CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け仕様テクノロジー = ポリマー, 電解静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 85mΩリード間隔 = 2.1mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.3 (Dia) x 5.9mmシリーズ = CX電解質の種類 = ソリッドリップル電流 = 310mArmsRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,150μF,20V dc,PCX1D151MCL1GS
ニチコン¥72,980税込¥80,2781セット(400個)7日以内出荷CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け仕様テクノロジー = ポリマー, 電解静電容量 = 150μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 28mΩリード間隔 = 3.2mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃寸法 = 8 (Dia) x 11.9mmシリーズ = CX電解質の種類 = ソリッド直径 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら