PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 8000h漏れ電流 = 4 μA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1500
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様●静電容量 : 15000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 18 (Dia.) x 40mm●高さ : 40mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 18mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●漏れ電流 : 4 μA%●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード