トレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード