1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム1.5 最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V)100 50/60 Hz 定格電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.4 切り幅(mm)0 切断速度(m/分)7.5 仕様スピードコントロール付 質量(kg)2 トラスコ品番309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

関連カテゴリ