1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-20
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に トラスコ品番816-6635 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅 質量(kg)2.2 電源(V)100 消費電力(W)400 定格電流(A)4.2 切断能力(mm)軟鋼板2.0 切断能力(mm)アルミニウム2.5 切り幅(mm)5 最小切断半径(mm)50 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断速度(m/分)2.1
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷