カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • モノタロウ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(32)
  • タナカ(32)
  • エスコ(29)
  • マキタ(29)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
  • 日晴金属(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(16)
  • モトユキ(9)
  • 栗山百造(9)
  • オグラ(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
  • アカギ(6)
  • ハウスビーエム(6)
  • SK11(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軟鋼板」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイニブラ サンワ(電動工具)ハイニブラサンワ(電動工具)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
ダクトカッタ SD-20 サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-20サンワ(電動工具)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
ダクトカッタ SD-16 サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-16サンワ(電動工具)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 空調ダクト工事に適します。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6634セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40切断能力(mm)ステンレス1.0切断速度(m/分)2
電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm サンワ(電動工具)電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mmサンワ(電動工具)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)ステンレス0.6電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)8.4質量(kg)2.1トラスコ品番816-6639
ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)ハイニブラ ST-16サンワ(電動工具)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)0~4 R電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)8切断速度(m/分)1.2下穴径(Φmm)18以上質量(kg)2.2((コードを除く)トラスコ品番816-6645
ハイニブラ SN-800G サンワ(電動工具)ハイニブラ SN-800Gサンワ(電動工具)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)アルミニウム10最小切断半径(mm)250R電圧(V)(単相) 200切り幅(mm)11切断速度(m/分)1.6下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上質量(kg)17.3((コードを除く)トラスコ品番816-6641消費電力(W)2200切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)ステンレス6
ダクトシャ SDS-16 サンワ(電動工具)ダクトシャ SDS-16サンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6.5切断幅(mm)0トラスコ品番816-6636質量(kg)2.1切断能力(mm)ステンレス1
コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm サンワ(電動工具)コードレス横葺カッタSL-14N Max1mmサンワ(電動工具)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6638切断能力(mm)ステンレス0.6
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)コードレス横葺カッタSL-14A Max1mmサンワ(電動工具)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6637切断能力(mm)ステンレス0.6
コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm サンワ(電動工具)コードレスハイカッタS-14N Max1.2mmサンワ(電動工具)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6628切断能力(mm)ステンレス1
コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm サンワ(電動工具)コードレスハイカッタS-14A Max1.2mmサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6627切断能力(mm)ステンレス1
コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mmサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6633切断能力(mm)ステンレス1
コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6632切断能力(mm)ステンレス1
コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースシャSS-14N Max1.6mmサンワ(電動工具)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6643切断能力(mm)ステンレス1
コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースシャSS-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6642切断能力(mm)ステンレス1
コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mmサンワ(電動工具)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6630切断能力(mm)ステンレス1.2
コードレスエースカッタSA-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースカッタSA-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6629切断能力(mm)ステンレス1.2
エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)エースシャ SS-16サンワ(電動工具)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)0切断速度(m/分)~6.4下穴径(Φmm)約25質量(kg)1.9((コードを除く)トラスコ品番816-6644
ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2サンワ(電動工具)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
キーストンカッター サンワ(電動工具)キーストンカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
エースカッター サンワ(電動工具)エースカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら