絞り込み
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: オーム電機[配線パーツ]のすべての商品
特価
![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機[配線パーツ]¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷色黒、ゴムブッシュ:黒仕様M3.5タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12取付ねじCTC19色グレートラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+70![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486398-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,798税込¥4,1781個(5個)当日出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486407-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,298税込¥3,6281個(5個)当日出荷から7日以内出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から21日以内出荷材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW![CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486425-240802-02.jpg)
CCホルダー専用ゴムブッシュ
オーム電機[配線パーツ]¥1,398税込¥1,5381個(5個)当日出荷Φ3~4(2穴)Φ5~6(2穴)用途適合型式材質シリコンゴム本体質量(g)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤内側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤内側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥5,598~税込¥6,158~1袋(20個)当日出荷から11日以内出荷取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347778-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥549,800税込¥604,7801台18日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)1880/2070RoHS指令(10物質対応)対応![ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤外側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性 黒
オーム電機[配線パーツ]¥9,698税込¥10,6681箱(20個)11日以内出荷色黒保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WL
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から6日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)![ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042383-170704-02.jpg)
ジョイボックス 変換アダプター
オーム電機[配線パーツ]¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347611-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347708-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥429,800税込¥472,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。質量(kg)23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347681-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥579,800税込¥637,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2600/2900RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347735-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥289,800~税込¥318,780~1台18日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347726-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥629,800税込¥692,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。質量(kg)53外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347586-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥259,800税込¥285,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150冷却能力(W)350/380RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347769-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥479,800税込¥527,7801台18日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1290/1440RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347577-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥279,800税込¥307,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347787-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥619,800税込¥681,7801台18日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2370/2640RoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347629-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥369,800税込¥406,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354冷却能力(W)950/1100RoHS指令(10物質対応)対応




![ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26589204-201127-02.jpg)
![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
![ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040116-200327-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486398-240802-02.jpg)
![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486407-240802-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
![サーモスタット オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463297-181108-02.jpg)
![ジョイボックス ショートバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042313-180316-02.jpg)
![CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486425-240802-02.jpg)
![ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)
![ジョイカバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78004903-190121-02.jpg)
![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040861-180105-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347778-250617-04.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463692-250617-04.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463324-250529-02.jpg)
![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
![ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042383-170704-02.jpg)
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347611-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347708-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347681-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347735-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347726-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347586-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347769-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347577-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347787-250617-04.jpg)
![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347629-250617-04.jpg)