絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 81109
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
559,800税込615,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2370/2640RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354冷却能力(W)950/1100RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
439,800税込483,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250冷却能力(W)1100/1300RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
309,800税込340,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)800/1000RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
369,800税込406,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1450/1600RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
419,800税込461,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352冷却能力(W)1550/1700RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
449,800税込494,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)2000/2200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
549,800税込604,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402冷却能力(W)2700/3000RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
479,800税込527,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200冷却能力(W)500/610RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
489,800税込538,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)1880/2070RoHS指令(10物質対応)対応
盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]盤用クーラーオーム電機[配線パーツ]
329,800税込362,780
1台
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)720/920RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型オーム電機[配線パーツ]
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性グレーオーム電機[配線パーツ]
9,998税込10,998
1箱(20個)
7日以内出荷
ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性 黒オーム電機[配線パーツ]
9,698税込10,668
1箱(20個)
11日以内出荷
保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性グレーオーム電機[配線パーツ]
8,998税込9,898
1箱(20個)
3日以内出荷
ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油ベージュオーム電機[配線パーツ]
8,998税込9,898
1箱(20個)
3日以内出荷
ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性 黒オーム電機[配線パーツ]
8,898税込9,788
1箱(20個)
6日以内出荷
保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水絶縁キャップ 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐油性 黒オーム電機[配線パーツ]
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
保護等級IP67
BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤外取付用オーム電機[配線パーツ]
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプオーム電機[配線パーツ]
3,598税込3,958
1袋(20個)
7日以内出荷から12日以内出荷
汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用オーム電機[配線パーツ]
3,998税込4,398
1袋(20個)
7日以内出荷
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(2枚)
7日以内出荷
OCJ-M030-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]OCJ-M030-AW用 据え置き取付金具オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(2枚)
7日以内出荷
JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ 中板オーム電機[配線パーツ]
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品タッピングねじ(4個)材質ガルバリウム鋼板
集塵機 オーム電機[配線パーツ]集塵機オーム電機[配線パーツ]
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
使用場所クリーンルーム用定格電圧(V)単相AC100使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
一般環境用小型集塵機 オーム電機[配線パーツ]一般環境用小型集塵機オーム電機[配線パーツ]
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
使用場所一般環境用タイプ風量型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
防水型ケーブルクランプ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ]
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
適合電線径(Φmm)6.5~8