「モーター用 電線」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)-25~+100
材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)EPDM
ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
電源・動力(モータ)の分岐配線に。
端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
定格電流(A)30
極数4~8P(端子台)
端子ねじM4×10、フリータンシねじ
適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)約75
1箱(5個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード