カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 防水型中継ボックス(13)
  • 電気材料(4)
    • ケーブル整理用品(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(5)
  • 東洋技研(12)
  • 日東工業(4)
  • タカチ電機工業(9)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(12)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • 未来工業(6)
  • テクノスジャパン(17)
  • オーム電機(8)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三桂製作所(6)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • bitstrong(5)
  • ヤガミ(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(2)
保護等級
  • IP67(12)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ベージュ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中継box」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン セパレート型オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷
保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性グレーオーム電機[配線パーツ]
9,998税込10,998
1箱(20個)
7日以内出荷
ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯ベージュオーム電機[配線パーツ]
9,998税込10,998
1箱(20個)
3日以内出荷
ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性 黒オーム電機[配線パーツ]
9,698税込10,668
1箱(20個)
3日以内出荷
保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性グレーオーム電機[配線パーツ]
8,998税込9,898
1箱(20個)
3日以内出荷
ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油ベージュオーム電機[配線パーツ]
8,998税込9,898
1箱(20個)
3日以内出荷
ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性 黒オーム電機[配線パーツ]
8,898税込9,788
1箱(20個)
3日以内出荷
保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐侯ベージュオーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒オーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐油ベージュオーム電機[配線パーツ]
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油 黒オーム電機[配線パーツ]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候オーム電機[配線パーツ]
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら