「小型端子箱付タイプ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)