こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤外側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。
扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。
接着剤で固定。簡単に使用できます。
取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。
その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。
材質CR(クロロブレンゴム)
取付方式瞬間接着剤
適合ねじM4
使用周囲温度(℃)-20~70
色(本体)黒
接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
1箱(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤内側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2600/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)49
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354
冷却能力(W)950/1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352
冷却能力(W)1550/1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
9日以内出荷
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200
冷却能力(W)500/610
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1450/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)2000/2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402
冷却能力(W)2700/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
9日以内出荷
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)1880/2070
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥489,800
税込¥538,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)720/920
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2370/2640
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥559,800
税込¥615,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1290/1440
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
18日以内出荷
関連キーワード