9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]CCホルダー専用ゴムブッシュ
RoHS
Φ3~4(2穴)Φ5~6(2穴)
用途適合型式 材質シリコンゴム 本体質量(g)5 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド 使用周囲温度(℃)-25~80 色(本体)
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]クイックキャップセパレート
本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)