カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • SMC(27)
  • ノーリツ(22)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • エスコ(7)
  • 横田機工(7)
  • 七星科学研究所(6)
  • 光精軌工業(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 長谷川刃物(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • オーム電機(3)
  • コガネイ(3)
  • ナイキ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 南口精工(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw16」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(20個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
4,498税込4,948
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1袋(20個)ほか
当日出荷から84日以内出荷
OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
8,490税込9,339特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
4,498税込4,948
1箱(20個)
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性ロングオーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1箱(20個)
翌日出荷から10日以内出荷
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に保護等級IP67タイプ耐候性取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)適合板厚(mm)8以下使用温度範囲(℃)-25~80
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性オーム電機[配線パーツ]
4,898税込5,388
1箱(20個)
7日以内出荷から16日以内出荷
耐候性IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプオーム電機[配線パーツ]
7,798税込8,578
1袋(20個)
7日以内出荷から84日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプオーム電機[配線パーツ]
3,998税込4,398
1袋(20個)
7日以内出荷から12日以内出荷
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16