17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ135
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 付属品M4×8 タッピングねじ(2個) 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 材質(パッキン)発泡ウレタン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 付属品M4×8 タッピングねじ(2個) 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 材質(パッキン)発泡ウレタン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLQ
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(パッキン)発泡ウレタン フタ高さ(mm)LOW
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WL
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 付属品M4×8 タッピングねじ(2個) 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 材質(パッキン)発泡ウレタン 材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様CTG16めねじ用 材質(本体)ナイロン66 質量(g)約7 使用周囲温度(℃)-25~+80 防水性IP67 (水深1m 30分)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐候油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐油ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐侯ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐候性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス 変換アダプター
仕様CTG22めねじ用 材質(本体)ナイロン66 質量(g)約7 使用周囲温度(℃)-25~+80 防水性IP67 (水深1m 30分)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • jb5