本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
取付ねじCTC19
色グレー
トラスコ品番441-6244
材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
材質(本体)軟質塩化ビニール
質量(g)約12
材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)-25~+70
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(シール)ポリプロピレン
適合板厚(mm)8以下
材質(キャップ)ナイロン66
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)
ニップルナイロン66
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm
適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4
質量(g)約6
材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
保護等級IP54相当
使用周囲温度(℃)-20~+80
材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)黒
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
本体・締付キャップを分割。
各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~70
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
1袋(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード