「oa-w-1611」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(シール)ポリプロピレン
適合板厚(mm)8以下
材質(キャップ)ナイロン66
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)
ニップルナイロン66
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に
保護等級IP67
色黒
タイプ耐候性
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
適合板厚(mm)8以下
使用温度範囲(℃)-25~80
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
関連キーワード